Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Párhuzamfogó - PÁRHUZAMFOGÓ-(SW0-35MM)-L180MM Párhuzamfogó - PÁRHUZAMFOGÓ-(SW0-35MM)-L180MM Párhuzamfogó - PÁRHUZAMFOGÓ-(SW0-35MM)-L180MM Párhuzamfogó - PÁRHUZAMFOGÓ-(SW0-35MM)-L180MM Párhuzamfogó - PÁRHUZAMFOGÓ-(SW0-35MM)-L180MM Párhuzamfogó - PÁRHUZAMFOGÓ-(SW0-35MM)-L180MM Párhuzamfogó - PÁRHUZAMFOGÓ-(SW0-35MM)-L180MM
Termékvideók a(z) youtube felületen

Beágyazott videók http://www.wurth.hu felületen történő megtekintése és lejátszása közben előfordulhat, hogy a szolgáltató (youtube) rögzíti az Ön által meglátogatott oldalakat, és elemzi a böngészési szokásait. Ha aktiválja a tartalmat, azaz elfogadja annak megtekintését és lejátszását, a rendszer egy cookie-t helyez el a számítógépén, amely rögzíti, hogy Ön a böngésző használatával beleegyezését adta. Ez a cookie nem tárol személyes adatokat.

További információkért tekintse át adatvédelmi szabályzatunkat és a cookie oldalt.

Vagy használja ezt a linket a videónak a szolgáltató platformján történő megtekintéséhez: https://youtu.be/2unTnYR-joM

Párhuzamfogó - PÁRHUZAMFOGÓ-(SW0-35MM)-L180MM - 1
Párhuzamfogó - PÁRHUZAMFOGÓ-(SW0-35MM)-L180MM - 2
Párhuzamfogó - PÁRHUZAMFOGÓ-(SW0-35MM)-L180MM - 3
Párhuzamfogó - PÁRHUZAMFOGÓ-(SW0-35MM)-L180MM - 4
Párhuzamfogó - PÁRHUZAMFOGÓ-(SW0-35MM)-L180MM - 5
Párhuzamfogó - PÁRHUZAMFOGÓ-(SW0-35MM)-L180MM - 6
Párhuzamfogó - PÁRHUZAMFOGÓ-(SW0-35MM)-L180MM - 7

Párhuzamfogó

Párhuzamfogó
PÁRHUZAMFOGÓ-(SW0-35MM)-L180MM

Cikksz. 071502 51
EAN 4024835706339

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Párhuzamfogó

Cikksz. 071502 51
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
Fogó és kulcs egyetlen szerszámban

Műanyag bevonatú fogantyú



Pofák: párhuzamos, sima és krómozott



A nulla holtjátékú felületi nyomásnak köszönhetően a munkadarab nem sérül



Nyomógombos beállítás


Beállítás közvetlenül a munkadarabon



Csukló: átmenő csuklós



Erőátadás: 10x


Nagy szorítóerő



A megfogófelületek közötti löket a csavarkötések gyors meghúzását és kioldását teszi lehetővé a racsnis elv szerint

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Munkadarabok megfogásához, tartásához, préseléséhez és hajlításához. Bevonatos szerelvények sérülésmentes szerelésére is alkalmas.

Max. befogási tartomány

35 mm

Max. befogási tartomány colban

1-3/8 hüvelyk

Hosszúság (L)

180 mm

Szorítópofa szélessége (B)

14,0 mm

Pofavastagság (C)

6 mm

Markolat anyaga

Műanyag

Anyag

Acél

Bevonat

Krómozott

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk